1971400002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-1 (1/2) ASA40-1 GM (1/2 S) G7

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 1 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:999211012044901
Produttore:1971400002
EAN:8718472063172
1971400002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-1 (1/2) ASA40-1 GM (1/2 S) G7

Riepilogo info tecniche

Catena40cl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 1971400002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-1 (1/2) ASA40-1 GM (1/2 S) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Catena40cl
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso9 g
Diametro rullo7,92 mm
Tipologiacatena a rulli ansi g8 con collegamento offset (ol)
Codice doganale73151900
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore