0232063002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-3 NP TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 GM (3/8 T) NICHELATA
RF06B-NP-3 Maglia di collegamento Tsubaki BS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RF06B NP 3 CL SC
Rubix:999200400048029
Produttore:0232063002
EAN:8718472017694

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232063002-GIUNTO MOLLETTA NICHELATA RF06B-3 NP TRIPLA MAGLIA PIATTA 06B-3 GM (3/8 T) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 9 g |
|---|---|
| Catena | bs np chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 9 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | catena a rulli |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione