MDJ.C08B1SPL / 884357 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-1 GM (1/2 S) PD ML

Maglia BS per catena dal lato dritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MDJ.C08B1SPL
Rubix:999200200085952
Produttore:884357
EAN:3660338377846
MDJ.C08B1SPL / 884357 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-1 GM (1/2 S) PD ML

Riepilogo info tecniche

Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.C08B1SPL / 884357 - GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA 08B-1 GM (1/2 S) PD ML


Tutti i componenti della catena Mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per fornire stabilità dimensionale. Le maglie consentono di creare le lunghezze della catena su misura, secondo i casi
08B1 Giunto di collegamento Simplex per catene a profilo dritto (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l’uso con catena e corone dentate BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena08b-1
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiagiunto di collegamento
€ 0,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,35 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore