0120080203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS80 2 CL (P=1) (CP)

Collegamento offset ANSI G8

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS80 2 CL CP
Rubix:999190600026117
Produttore:0120080203
EAN:8718472002706
0120080203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS80 2 CL (P=1) (CP)
Riepilogo info tecniche
Catena802cl
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120080203-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS80 2 CL (P=1) (CP)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G8 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G8 è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso119 g
Catena802cl
Passo della catena25,4 mm
Peso119 g
Diametro rullo15,88 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,64 IVA esclusa
/ Unità
12,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione