220T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 28B-2 (1 3/4 D) G 209 ALPHA
Collegamento alpha premium con dadi per catena sedis serie Europea BS doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:220T/209
Rubix:999190800004412
Produttore:220T7000209




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 28b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 220T7000209-GIUNTO A DADO AUTOFRENANTE 28B-2 (1 3/4 D) G 209 ALPHA
Collegamento sedis alpha premium con dadi per catena serie Europea BS 28B-2 doppia in rif passo 44,45 mm. 220t/209 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 28b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione