72790080012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-1 08B-1 GC (1/2 S) GT4 WINNER

BS GT4 Winner Link di collegamento

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS08B 1 CL (P=1/2'') (CP)
Rubix:999200400048148
Produttore:72790080012
EAN:8718472230093
72790080012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-1 08B-1 GC (1/2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catenabs gt 4 winner
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790080012-GIUNTO COPIGLIA GT4 WINNER RS08B-1 08B-1 GC (1/2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale consente un facile smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RF06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Catenabs gt 4 winner
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio
Peso9 g
Diametro rullo8,51 mm
Tipologiagiunto di collegamento tipo clip (clip a molla)
Codice doganale73151900
€ 2,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione