72790320008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-1 RIVETTATA 32B-1 F3 (2 S) GT4 WINNER

RS32B-1 Tsubaki BS GT4 Winner due link di offset di passo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS32B-1 2POL (P=2'') (RP)
Rubix:999200400048199
Produttore:72790320008
EAN:8718472232448
72790320008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-1 RIVETTATA 32B-1 F3 (2 S) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Catenars32b-1 2pol
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72790320008-FALSA 3 RULLI GT4 WINNER RS32B-1 RIVETTATA 32B-1 F3 (2 S) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B a RS48B*. Sono disponibili esecuzioni simplex, duplex e triplex. Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi: - Lube Groove Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1018 g
Catenars32b-1 2pol
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio al carbonio
Peso10250 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo29,21 mm
Tipologiafalsa maglia a passo doppio (2pol)
€ 61,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione