0232100008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS10B-1 NP RIVETTATA 10B-1 F3 (5/8 S) NICHELATA
RS10B-NP-1 Collegamento Tsubaki BS a due passi con offset
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS10B NP 1 2POL RP
Rubix:999200400048046
Produttore:0232100008
EAN:8718472018240

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 2pol (zweipitch-offset) offsetkette |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232100008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS10B-1 NP RIVETTATA 10B-1 F3 (5/8 S) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 31 g |
|---|---|
| Catena | bs 2pol (zweipitch-offset) offsetkette |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelata (serie np) |
| Peso | 31 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | collegamento con offset a 2 passi (2pol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione