Riferimenti
Sedis:ASA160-2 C (2 D) ALPHA
Rubix:999200909004406
Produttore:160-2R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-2R7000-CATENA 32A-2 ASA160-2 C (2 D) ALPHA
Falsa maglia Sedis ASA160-2 C (2 D) ALPHA con profilo duplex (2): passo 50,8 mm e diametro rullo 28,58 mm per catene di trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
| Tipologia | falsa maglia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1835,97 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 2239,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione