120-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA120-1 GC (1 1/2 S) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:120-17000208
Rubix:999200909004455




Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 120-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 120-17000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA ASA120-1 GC (1 1/2 S) ALPHA
Giunto a coppiglia Sedis N.208 per catena ASA 120-1 Alpha Premium, profilo simplex. Passo 38,1 mm e rullo Ø 22,22 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 120-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 22,22 mm |
| Tipologia | giunto a coppiglia n.208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione