CN2W06B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 06B-2 GM (3/8 D) NI RECORD
Catena a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-2 GM (3/8 D) NI RECORD
Rubix:160000000477718
Produttore:CN2W06B/006




Riepilogo info tecniche
| Catena | 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W06B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 06B-2 GM (3/8 D) NI RECORD
Progettata specificamente per i produttori di trasmissioni e di macchine per il trasporto leggero dei materiali, la catena Sedis Rolmor® soddisfa le caratteristiche tecniche ed economiche richieste per ottenere risparmi sui costi di produzione. Conforme alla norma ISO 606, i produttori trovano quindi in questo prodotto un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 770 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione con molletta (maglia di giunzione a molletta) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,98 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 17,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore