0120160204-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS160 2 OL (P=2) (RP)

RS160-2 Tsubaki ANSI, maglia offset ad un passo

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS160 2 OL RP
Rubix:999211012044763
Produttore:0120160204
EAN:8718472004786
0120160204-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS160 2 OL (P=2) (RP)
Riepilogo info tecniche
Catena1602ol
Passo della catena50,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120160204-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO ANSI RS160 2 OL (P=2) (RP)


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1075 g
Catena1602ol
Passo della catena50,8 mm
Peso1075 g
Diametro rullo28,58 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
106,74 IVA esclusa
/ Unità
130,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione