0232083002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 3 CL (P=1/2) (SC)

RS08B-NP-3 Tsubaki BS connecting link

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS08B NP 3 CL SC
Rubix:999200400048040
Produttore:0232083002
EAN:8718472018042
0232083002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 3 CL (P=1/2) (SC)
Riepilogo info tecniche
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232083002-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B NP 3 CL (P=1/2) (SC)


BS NP Chain is a Tsubaki BS chain that has been plated with Nickel. NP Chain has a light corrosion resistance and an attractive appearance. NP Chain is suitable for outdoor conditions exposed to water. There is a 15% reduction in Maximum Allowable Load compared to the corresponding BS chain, so please take this into account when making your chain selection. It has a working temperature range of: -10°C to +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso22 g
Catenabs np chain
Passo della catena12,7 mm
Peso22 g
Diametro rullo8,51 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,14 IVA esclusa
/ Unità
13,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione