0231102008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B SS 2 2POL (P=5/8)
RS10B-SS-2 Collegamento offset a due passi Tsubaki BS -SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 2 2POL
Rubix:999200400047992
Produttore:0231102008
EAN:8718472016352

Dettagli del prodotto : 0231102008-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B SS 2 2POL (P=5/8)
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 62 g |
|---|---|
| Catena | bs ss chain |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Peso | 62 g |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione