4110082002 RF08B 2 CL (P=1/2 ) (SC) H=11.8MM
RF08B 2 CL (P=1/2'') (SC) H=11,8MMCR109.1529-E
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF08B 2 CL (P=1/2'') (SC) H=11.8MM
Rubix:999240801000319
Produttore:4110082002
EAN:8718472172300

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs single pitch standard rf |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 4110082002 RF08B 2 CL (P=1/2 ) (SC) H=11.8MM
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Catena | bs single pitch standard rf |
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 18 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Tipologia | catena di trasporto a rulli bs/din (bs standard attachment chain) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione