Riferimenti
Sedis:ASA40-3 C (1/2 T) ALPHA
Rubix:999200909004397
Produttore:403R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-3R7000-CATENA 08A-3 ASA40-3 C (1/2 T) ALPHA
Catena a rulli Sedis Alpha Premium ASA40-3 C, triplex, passo 12,7 mm: qualità costante e buone prestazioni per trasmissioni affidabili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 415,02 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 506,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione