0120080308-FALSA 3RULLI ASA80-3 TRIPLA RIVETTATA (1) ASA80-3 F3 (1 T) G7

RS80-3 Tsubaki ANSI G7 a due passi con link offset

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS80 3 2POL (P=1'') (RP)
Rubix:999211012044723
Produttore:0120080308
EAN:8718472002911
0120080308-FALSA 3RULLI ASA80-3 TRIPLA RIVETTATA (1) ASA80-3 F3 (1 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catenaansi g7
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0120080308-FALSA 3RULLI ASA80-3 TRIPLA RIVETTATA (1) ASA80-3 F3 (1 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso435 g
Catenaansi g7
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Peso435 g
Numero di sbalzi2
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena di trasmissione a rulli - maglia di giunzione offset a due passi (2pol)
€ 32,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione