3NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM 06B-1 GM (3/8 S) TITANIUM
Collegamento a sgancio rapido delta® in titanio per catena sedis serie Europea BS singola
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:3NAC/206
Rubix:160000000477753
Produttore:3NAC7P05206




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 DELTA TITANIUM 06B-1 GM (3/8 S) TITANIUM
Collegamento a sgancio rapido sedis delta® in titanio per catena serie Europea BS 06B-1 singola in rif passo 9,525 mm 3nac/206 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore