0144080002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER80H 1 CL (P=1)

RS80-SUP-H-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:SUPER80H 1 CL
Rubix:999240801000275
Produttore:0144080002
EAN:8718472010671
0144080002-CATENA DI TRASMISSIONE  ANSI SUPER80H 1 CL (P=1)
Riepilogo info tecniche
Catenaansi super-h series
Passo della catena25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0144080002-CATENA DI TRASMISSIONE ANSI SUPER80H 1 CL (P=1)


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso.Lo spessore delle piastre delle maglie della serie SUPER-H è lo stesso della catena della serie SUPER con passo immediatamente superiore. Anche i perni sono temprati a fondo, il che garantisce una maggiore resistenza alla trazione e agli urti rispetto alle catene della serie SUPER. I fori del passo sono formati in modo critico e con deriva a sfera. Le catene della serie SUPER-H possono essere utilizzate per sostituire le catene standard ANSI di dimensioni immediatamente superiori, il che le rende ideali per le applicazioni in cui lo spazio è limitato. Sono ideali per condizioni operative a bassa velocità, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Catenaansi super-h series
Passo della catena25,4 mm
Peso80 g
Diametro rullo15,88 mm
Tipologiacatena a rulli
Codice doganale73151900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
8,37 IVA esclusa
/ Unità
10,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione