4800000090 RS240HT CL

RS240-HT-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS240HT CL
Rubix:999240801000284
Produttore:4800000090
EAN:8718472198980
4800000090 RS240HT CL

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ht series
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 4800000090 RS240HT CL


Tsubaki offre catene Heavy Duty per applicazioni che superano le capacità delle catene a rulli standard Tsubaki ANSI G7. Le catene Heavy Duty devono essere prese in considerazione nelle seguenti situazioni: - ambienti difficili in cui la catena è soggetta a forti impatti; - trasmissioni compatte per attrezzature o macchine che devono lavorare in spazi ristretti; - quando è richiesta una potenza di trasmissione, un carico ammissibile o una resistenza alla trazione più elevati; - quando è richiesto un tasso di allungamento elastico più basso. Le catene della serie HT offrono una resistenza alla trazione superiore (dal 10% al 20%) rispetto alle catene della serie ANSI G7, utilizzando perni e piastre di collegamento temprati a fondo della dimensione del passo immediatamente superiore della serie ANSI G7. Le catene della serie HT offrono inoltre una maggiore resistenza agli urti e sono più adatte a velocità operative ridotte, fino a 50 m/min.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2060 g
Catenaansi ht series
Passo della catena76,2 mm
Profilosimplex (1)
Peso2060 g
Numero di sbalzi40
Diametro rullo47,63 mm
Tipologiacatena
€ 185,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 226,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione