2202060004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) LAMBDA
Maglia di collegamento della catena Lambda ANSI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RSD60-1 LAMBDA OL (P=3/4'')
Rubix:999211012044922
Produttore:2202060004
EAN:8718472094138



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi roller chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2202060004-FALSA 1 RULLO LAMBDA DRIVE ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) LAMBDA
La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderabile. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Pertanto, non è necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Catena | ansi roller chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 38 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento offset lambda a 1 passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore