20T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 28B-1 GC (1 3/4 S) ALPHA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:20T7000208
Rubix:160000000477621




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 28b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 20T7000208-GIUNTO A COPIGLIA N.208 ALPHA 28B-1 GC (1 3/4 S) ALPHA
Giunto a copiglia Sedis ALPHA Premium per catene BS 28B-1 (passo 44,45 mm). In acciaio al carbonio, profilo simplex, con Ø rullo 27,94 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 28b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 44,45 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Peso | 398,27 g |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia n.208 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione