0132060004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) NICHELATA
RS60-NP-1 Tsubaki ANSI, maglia con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS60 NP 1 OL
Rubix:999211012044843
Produttore:0132060004
EAN:8718472007305

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi np chain |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0132060004-FALSA 1RULLO NICHELATA ASA60-1 (3/4) ASA60-1 F1 (3/4 S) NICHELATA
La catena ANSI NP è una catena Tsubaki ANSI G7 placcata al nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena ANSI G7, quindi è bene tenerne conto al momento della scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra -10°C e +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 32 g |
|---|---|
| Catena | ansi np chain |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | nichelato |
| Peso | 32 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione ansi np nichelata con maglia con offset a 1 passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione