11NNI6000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 LUB FREE 10B-1 GM (5/8 S) LUB FREE
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 GM (5/8 S) LUB FREE
Rubix:999181200028766
Produttore:11NNI6000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11NNI6000206-GIUNTO A MOLLETTA N.206 LUB FREE 10B-1 GM (5/8 S) LUB FREE
Giunto Sedis N.206 per catena BS 10B-1 simplex (passo 15,875 mm). Diametro rullo 10,16 mm. Versione LUB FREE per una manutenzione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | giunto di collegamento ad attacco rapido (n°206) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione