0110403002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-3 TRIPLA (1/2) ASA40-3 GM (1/2 T) G7

RS40-3 Maglia di collegamento Tsubaki ANSI G7

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS40 3 CL (SC) (P=1/2'')
Rubix:999211012044684
Produttore:0110403002
EAN:8718472001303
0110403002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-3 TRIPLA (1/2) ASA40-3 GM (1/2 T) G7

Riepilogo info tecniche

Catena403cl
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0110403002-GIUNTO MOLLETTA ASA40-3 TRIPLA (1/2) ASA40-3 GM (1/2 T) G7


Perseguendo il massimo della qualità, Tsubaki ha creato il più alto standard mondiale di catene a rulli. La catena a rulli Tsubaki G7 ANSI RS ha alzato l'asticella con innovazioni progettuali che garantiscono risultati concreti! Tsubaki ANSI G7 è arricchita dai seguenti vantaggi: - Scanalatura Lube Bush per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La bussola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS80 a RS140. - Bussola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la bussola e una migliore ritenzione del lubrificante. - La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Catena403cl
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Peso21 g
Diametro rullo7,92 mm
€ 5,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione