0231103004-FALSA 1 RULLO INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 F1 (5/8 T) INOX
RS10B-SS-3 Collegamento Tsubaki BS -SS con offset a un passo
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS10B SS 3 OL (P=5/8'')
Rubix:999200400047995
Produttore:0231103004
EAN:8718472016406

Riepilogo info tecniche
| Catena | 10b3ssol |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Dettagli del prodotto : 0231103004-FALSA 1 RULLO INOX RS10B-3 TRIPLA SS10B-3 F1 (5/8 T) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 46 g |
|---|---|
| Catena | 10b3ssol |
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio inox sus304 equivalente (clip a molla sus301) |
| Peso | 46 g |
| Numero di sbalzi | 3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | catena a rulli bs/din serie ss (sus304 equivalente) triplex con collegamento offset a 1 passo (ol) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione