207N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 08B-2 F1 (1/2 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207N/216
Rubix:160000000477653
Produttore:207N7P05216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207N7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 08B-2 F1 (1/2 D) ALPHA-DELTA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 08B-2 doppia in rif passo 12,7 mm. 207n/216 confezione da 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 08b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione