CN3W06B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 06B-3 GM (3/8 T) NI RECORD
Molletta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-3 GM (3/8 T) NI RECORD
Rubix:999220118002337
Produttore:CN3W06B/006


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN3W06B/006-GIUNTO MOLLETTA N.006 NICHELATO 06B-3 GM (3/8 T) NI RECORD
Giunto a molletta Sedis per catena Record® Nickel 06B-3 triplex. Passo 9,525 mm, diametro rullo 6,35 mm e massa 1,11 Kg/m per trasmissione di potenza affidabile.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 1110 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione