0232122008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 F3 (3/4 D) NICHELATA
RS12B-NP-2 Tsubaki BS due link offset di passo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:RS12B NP 2 2POL (RP) (P=3/4'')
Rubix:999200400048062
Produttore:0232122008
EAN:8718472264999

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs np nickel-beschichtete rollenketten |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0232122008-FALSA 3 RULLI NICHELATA RS12B-2 NP DOPPIA 12B-2 F3 (3/4 D) NICHELATA
La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 99 g |
|---|---|
| Catena | bs np nickel-beschichtete rollenketten |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio placcato al nichel |
| Peso | 99 g |
| Numero di sbalzi | 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | bs 2pol (two pitch offset link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione