217TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 20B-2 F1 (1 1/4 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:217T/216
Rubix:160000000477657


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 20b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 217TD7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA-DELTA HR 20B-2 F1 (1 1/4 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia 20B-2(1''1/4 D)F 216 A/D
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 20b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 31,75 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 19,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore