Riferimenti
Chiaravalli:71106057
Rubix:160000001427740
Produttore:71106057
EAN:8054652110282

Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 60-12a1 (ansi asa 60-1 3/4'x1/2') |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 71106057-GIUNTO QRC ASA 60-12A1 SEM.
Giunto
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1520 g |
|---|---|
| Catena | asa 60-12a1 (ansi asa 60-1 3/4'x1/2') |
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Peso | 1520 g |
| Diametro rullo | 11,91 mm |
| Tipologia | giunto (conn. link) qrc asa 60-12a1 simplex |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore