0802000352-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA35-1 (3/8) SSASA35-1 GM (3/8 S) INOX
Collegamento ANSI SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35-1 SS CL (P=3/8'') (SC)
Rubix:999211012044876
Produttore:0802000352
EAN:8718472028546



Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Dettagli del prodotto : 0802000352-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA35-1 (3/8) SSASA35-1 GM (3/8 S) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (fermi elastici sus301) |
| Peso | 4 g |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione ansi ss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione