0802003522-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA35-2 DOPPIA (3/8) SSASA35-2 GM (3/8 D) INOX
RS35-SS-2 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS35SS 2 CL
Rubix:999211012044880
Produttore:0802003522
EAN:8718472028621

Riepilogo info tecniche
| Catena | ansi ss chain |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Dettagli del prodotto : 0802003522-GIUNTO MOLLETTA INOX ASA35-2 DOPPIA (3/8) SSASA35-2 GM (3/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7 g |
|---|---|
| Catena | ansi ss chain |
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip sus301) |
| Peso | 7 g |
| Diametro rullo | 5,08 mm |
| Tipologia | maglia di collegamento (giunto a clip) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione