0131100002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA100-1 (1-1/4) SSASA100-1 GC (1-1/4 S) INOX

RS100-SS-1 Maglia di collegamento ANSI Tsubaki (coppiglia)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS100-1 SS CL (P=1-1/4'') (CP)
Rubix:999211012044824
Produttore:0131100002
EAN:8718472006759
0131100002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA100-1 (1-1/4) SSASA100-1 GC (1-1/4 S) INOX

Riepilogo info tecniche

Catenaansi ss-kette
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0131100002-GIUNTO COPIGLIA INOX ASA100-1 (1-1/4) SSASA100-1 GC (1-1/4 S) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso113 g
Catenaansi ss-kette
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile sus304
Peso113 g
Numero di sbalzi1
Diametro rullo19,05 mm
Tipologiamaglia di collegamento (coppiglia)
€ 45,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione