160-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA160-3 F1 (2 T) ALPHA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:ASA160-3 F1 (2 T) ALPHA
Rubix:999200909004413
Produttore:160-3SFG7000216


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 160-3SFG7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ASA160-3 F1 (2 T) ALPHA
Falsa maglia Sedis per catena ASA 160-3, profilo Triplex (3). Passo 50,8 mm e diametro rullo 28,58 mm per applicazioni di trasporto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 160-3 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 28,58 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 266,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 325,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione