413NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 DELTA TITANIUM 12B-4 GM (3/4 Q) TITANIUM
Maglia di giunzione per catena Sedis
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Sedis:12B-4 GM (3/4 Q) TITANIUM
Rubix:999210312053116
Produttore:413NAC7000206

Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 12b - 4 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | quadruplex (4) |
Dettagli del prodotto : 413NAC7000206-GIUNTO MOLLETTA NR.206 DELTA TITANIUM 12B-4 GM (3/4 Q) TITANIUM
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 12b - 4 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | quadruplex (4) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione