0231122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B SS 2 OL (P=3/4)

Maglia di collegamento della catena BS SS (clip a molla)

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS12B SS 2 OL
Rubix:999200400048001
Produttore:0231122004
EAN:8718472016765
0231122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B SS 2 OL (P=3/4)
Riepilogo info tecniche
Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231122004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS12B SS 2 OL (P=3/4)


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso48 g
Catena12b-2
Passo della catena19,05 mm
Peso48 g
Mostra UNSPSC / ECL@SS
37,42 IVA esclusa
/ Unità
45,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione