3NIN6000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX SS06B-1 GM (3/8 S) ALPHA INOX
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:3NIN206
Rubix:160000000477682




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3NIN6000206-GIUNTO MOLLETTA N.206 PREMIUM INOX SS06B-1 GM (3/8 S) ALPHA INOX
Giunto a molletta Sedis 3NIN206 per catene BS 06B-1, in acciaio inox. Profilo simplex, passo 9,525 mm e diametro rullo 6,35 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | giunto a molletta (n°206) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,79 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore