11NNE7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-1 GM (5/8 S) PD ALPHA-DELTA
Giunto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 GM (5/8 S) PD ALPHA-DELTA
Rubix:999220128019107
Produttore:11NNE7000206


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11NNE7000206-GIUNTO A MOLLETTA PIASTRA DIRITTA N.206 ALPHA-DELTA HR 10B-1 GM (5/8 S) PD ALPHA-DELTA
Giunto Sedis per catena Simplex BS 10B-1 (passo 15,875 mm) ALPHA-DELTA HR con attacco rapido N°206. Per giunzioni rapide in trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 10b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Tipologia | maillon di giunzione a molletta (attacco rapido) n°206 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore