CN1W12B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 12B-1 F1 (3/4 S) NI RECORD
CATENE NICHELATE CON PIASTRE SAGOMATE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:12B-1 F1 (3/4 S) NI RECORD
Rubix:160000000477726
Produttore:CN1W12B/016




Riepilogo info tecniche
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W12B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 12B-1 F1 (3/4 S) NI RECORD
Catena a rulli Sedis Record® nichelata 12B-1 F1 (3/4" S) simplex con piastre sagomate. Passo 19,05 mm, diametro rullo 12,07 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | 12b-1 |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 1120 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Tipologia | record® nichelata con maillon coudé singolo (ref 016) / piastre sagomate |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore