84100600004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/8)

Roller Chain

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Tsubaki:RF06B N.E.P. 1 OL
Rubix:999200400048269
Produttore:4100600004
EAN:8718472788716
84100600004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/8)
Riepilogo info tecniche
Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 84100600004-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RF06B LAMBDA 1 NEPTUNE OL (P=3/8)


Replacement for ISO 606 B series roller chain

Punti di forza

•Specially shaped pins and new riveting are used on single-strand RS08B to RS16B sizes to enable easy chain disassembly using a standard chain breaker
Cotter pins are used in connecting links for RS20B and larger chain
Double-strand offset links (OL) use cotter pins on both ends

Informazioni tecniche


Attributi
Catena06b-1
Passo della catena9,525 mm
Peso4 g
Diametro rullo6,35 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
10,61 IVA esclusa
/ Unità
12,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione