222T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 32B-2 F1 (2 D) ALPHA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena sedis serie BS Europea doppia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:222T/216
Rubix:160000000477660
Produttore:222T7000216




Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 32b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222T7000216-FALSA MAGLIA 1 RULLO N.216 ALPHA 32B-2 F1 (2 D) ALPHA
Collegamento singolo alpha premium a maglia doppia con perno per catena serie Europea BS 32B-2 doppia in rif passo 50,8 mm. 222t/216 alla rinfusa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 32b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 50,8 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 105,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione