CA1N16B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 16B-1 GR (1 S) RECORD
Ribadire
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 GR (1 S) RECORD
Rubix:999210901000028
Produttore:CA1N16B/005


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N16B/005-GIUNTO A RIBADIRE N.005 16B-1 GR (1 S) RECORD
Giunto a ribadire Sedis RECORD® per catene a rulli 16B-1: passo 25,4 mm e diametro rullo 15,88 mm. Versione simplex.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 2640 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a ribadire (riveted link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,52 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 21,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore