CA2N16B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 16B-2 GC (1 D) RECORD
Copiglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-2 GC (1 D) RECORD
Rubix:999190800563247
Produttore:CA2N16B/008


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N16B/008-GIUNTO A COPIGLIA N.008 16B-2 GC (1 D) RECORD
Giunto a copiglia Sedis per catena a rulli Record 16B-2 GC in configurazione duplex. Passo 25,4 mm e rullo Ø15,88 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Numero di sbalzi | 8 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | giunto a copiglia (cottered connecting link) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione