MDJ.06B1SS / 875404 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS06B-1 GM (3/8 S) ML

Maglia in acciaio inossidabile Simplex BS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MDJ.06B1SS
Rubix:999200100128381
Produttore:875404
EAN:3660338289903
MDJ.06B1SS / 875404 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS06B-1 GM (3/8 S) ML
Riepilogo info tecniche
Catena06b-1
Passo della catena9,52 mm
Profilosimplex (1)
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : MDJ.06B1SS / 875404 - GIUNTO A MOLLETTA INOX SS06B-1 GM (3/8 S) ML


Tutti i componenti della catena mecaline sono conformi agli standard europei DIN8187-ISO606 per garantire la stabilità dimensionale. I giunti di collegamento consentono di unire, se necessario, sezioni di catena tagliate.
Maglia Simplex in acciaio inossidabile 06B1 (tipo a clip a molla) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Punti di forza

Componenti trattati termicamente, elevata durata

Applicazioni

Per l'uso con catene e pignoni BS

Informazioni tecniche


Attributi
Catena06b-1
Passo della catena9,52 mm
Profilosimplex (1)
Materialeacciaio inossidabile
Diametro rullo6,35 mm
Tipologiamaglia di collegamento
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,40 IVA esclusa
/ Unità
1,71 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore