CN2W16B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 16B-2 F1 (1 D) NI RECORD
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-2 F1 (1 D) NI RECORD
Rubix:170000000589372
Produttore:CN2W16B/016


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN2W16B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 16B-2 F1 (1 D) NI RECORD
Giunto a rulli Sedis Record nichelato per catena BS 16B-2: passo 25,4 mm, profilo duplex (2) e diametro rullo 15,88 mm (CN2W16B/016).
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 2 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia di giunzione a biella (crank link) single, ref. 016 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione