203N7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 06B-2 F3 (3/8 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:06B-2 F3 (3/8 D) ALPHA-DELTA
Rubix:160000000477807
Produttore:203N7000221


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 203N7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR 06B-2 F3 (3/8 D) ALPHA-DELTA
Falsa maglia doppia Sedis N°221 per catene Duplex BS 06B-2 (passo 9,525 mm). Usata per messa a lunghezza e giunzione nelle trasmissioni.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 06b-2 |
|---|---|
| Passo della catena | 9,525 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 740 g |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Tipologia | falsa maglia doppia n°221 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore