40-3D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-3 F3 (1/2 T) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:40-3D7000221
Rubix:999200909004390


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40-3D7000221-FALSA MAGLIA 3 RULLI N.221 ALPHA-DELTA HR ASA40-3 F3 (1/2 T) ALPHA-DELTA HR
Falsa maglia triplex con 3 rulli per catena ASA 40-3 (passo 12,7 mm) della gamma Alpha-Delta HR: progettata per impieghi gravosi antiusura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Diametro rullo | 7,93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione