CN1W16B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 16B-1 F1 (1 S) NI RECORD
Rullo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:16B-1 F1 (1 S) NI RECORD
Rubix:160000001561495
Produttore:CN1W16B/016


Riepilogo info tecniche
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
Documenti
Dettagli del prodotto : CN1W16B/016-FALSA A 1 RULLO N.016 NICHELATA 16B-1 F1 (1 S) NI RECORD
Rullo Sedis Record® nichelato per catena 16B-1: passo 25,4 mm, diametro rullo 15,88 mm e profilo simplex (1). Adatto ad applicazioni standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | bs 16b - 1 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Materiale | acciaio nichelato |
| Peso | 2720 g |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Tipologia | maglia falsa a 1 rullo (single crank link, ref. 016) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione