Riferimenti
Sedis:ASA80-3 C (1 T) ALPHA
Rubix:999200909004380
Produttore:803R7000


Riepilogo info tecniche
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 80-3R7000-CATENA 16A-3 ASA80-3 C (1 T) ALPHA
Giunto per catena Sedis ASA 80-3 triplex (3) ALPHA Premium. Passo 25,4 mm, diametro rullo 15,87 mm e materiale in acciaio per impieghi di trasmissione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Catena | asa 80 - 3 |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 8160 g |
| Numero di sbalzi | 1 |
| Diametro rullo | 15,87 mm |
| Tipologia | catena di trasmissione a rulli asa 80-3 triplex (3) (alpha premium) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 793,77 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 968,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione